|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6922-12706-D57-HW-80-ZBS27S03 Herst.-Nr.: HW-80-ZBS27S03 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Trennwand Eco Technische Daten: - Tischaufsätze und Stellwände:
Die Tischaufsätze und Stellwände können liniear oder über verschiedene Winkel miteinander kombiniert werden. Die Materialstärke beträgt 27 mm und sorgt für einen optimalen Sichtschutz in größeren, aber auch kleineren Büros. Abgeschlossen werden die Wände mit einem verstärkten Aluminiumrahmen. - Montage
Die Tischaufsätze werden über Tischklemmen an der Arbeitsplatte eines Tisches befestigt. Stellwände stehen sicher mit den passenden Standfüßen. - Zubehör:
Verbinder unterschiedlicher Arten ermöglichen eine Zusammenstellung von verschiedensten Stellkombinationen. - Lieferung:
Die Lieferung der Trennwände erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage. Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 1 kg | Anzahl Packstücke: | 2 | Adresse: | Geramöbel GmbH, Hinter dem Wachhügel 6, 07570 Harth-Pöllnitz OT Frießnitz, a.scherbach@geramoebel.de, tel. 03660354511 | Sicherheitshinweis: | www.geramoebel.de |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 17 Tage |  | | 2 |  | Frei Haus | ab € 32,335* | € 43,245* |  |  |  | | 16 Tage |  | | 2 |  | € 5,45* | ab € 32,175* | € 44,425* |  |  |  | | 32 Tage |  | | 2 |  | Frei Haus | ab € 35,835* | € 48,635* |  |  |  | Lager 6922 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 64,44* | € 84,01* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6922 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6922 |  | Versand: Lager 6922 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|