Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geramöbel Trennwände, Tischaufsatz 1000x41x600, Calypso (Rot), Befestigungsmaterial separat erhältlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6922-12706-D57-HW-80-SWS411006-CA
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     HW-80-SWS411006-CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischtrennwand
geramöbel tischtrennwand
tischtrennwand

Trennwand Pro

Technische Daten:

  • Tischaufsätze und Stellwände:
    Die Tischaufsätze und Stellwände können liniear oder über verschiedene Winkel miteinander kombiniert werden. Die Materialstärke beträgt 41 mm und sorgt für einen optimalen Sichtschutz sowie Schallschutz mit Absorbtionsklasse B in größeren, aber auch kleineren Büros. Abgeschlossen werden die Wände mit einem verstärkten Aluminiumrahmen in dem eine Funtionsleiste montiert werden kann.
  • Montage
    Die Tischaufsätze werden über Tischklemmen an der Arbeitsplatte eines Tisches befestigt. Stellwände stehen sicher mit den passenden Standfüßen.
  • Zubehör:
    Verbinder unterschiedlicher Arten ermöglichen eine Zusammenstellung von verschiedensten Stellkombinationen.
  • Lieferung:
    Die Lieferung der Trennwände erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Tiefe:
41 mm
Höhe:
600 mm
Gewicht:
8 kg
Anzahl Packstücke:
1
Farbe:
Calypso (rot)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 396,56*
€ 468,75*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 396,94*
€ 468,75*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 399,27*
€ 470,69*
23 Tage
20
Frei Haus
ab € 687,67*
€ 794,55*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 890,74*
€ 1.019,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,75*
€ 557,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,39*
€ 557,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,99*
€ 541,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,03*
€ 526,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,56*
€ 471,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS41S08
ab € 97,95*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS41R06
ab € 79,57*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS41R10
ab € 97,55*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS41V06
ab € 46,73*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS41V10
ab € 59,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.