Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fein Komp. Bandsch. GKS752H 3Ph 400V50Hz - 440V60Hz #79050400403


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-12213-D44-79050400403
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     79050400403
EAN/GTIN:
     4014586888309
Suchbegriffe:
Bandschleifer (elektrisch)
Elektro-Bandschleifer
Elektrobandschleifer
bandschleifer (elektrisch)
Kompakt-Bandschleifer für die Metallbearbeitung. Die wirtschaftliche Lösung für die Werkstatt.
Weitere Informationen:
Logistikdaten:
Brutto Gewicht 52.800,00 g | Netto Gewicht 52.800,00 g | Volumen 154.468,50 cm³ | Länge 335,00 mm | Breite 435,00 mm | Höhe 1.060,00 mm
Breite:
435 mm
Länge:
335 mm
Höhe:
1060 mm
Gewicht:
52800 g
Herkunftsland:
DE
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
13
Frei Haus
ab € 879,13*
€ 889,06*
3 Tage
unbekannt
13
Frei Haus
ab € 882,07*
€ 893,24*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 847,89*
€ 912,87*
5 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 847,19*
€ 912,87*
Lager 6922
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 861,12*
€ 925,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 925,24*
€ 1.101,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 905,35*
€ 1.077,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 881,80*
€ 1.049,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 870,45*
€ 1.035,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 861,12*
€ 1.024,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.