| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-12213-D44-39000001593 Herst.-Nr.: 39000001593 EAN/GTIN: 4014586299679 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 17 g | Länge: | 310 mm | Breite: | 220 mm | Höhe: | 20 mm | Herkunftsland: | DK |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 6 | | € 5,45* | ab € 20,45* | € 25,53* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 20,43* | € 25,63* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 19,70* | € 27,11* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,36* | € 28,07* | | | | Lager 6922 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 27,08* | € 35,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|