| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-12213-D44-39000001360 Herst.-Nr.: 39000001360 EAN/GTIN: 4014586294674 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 160 g | Länge: | 200 mm | Breite: | 20 mm | Höhe: | 20 mm | Herkunftsland: | DK |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 26,02* | € 32,11* | | | | | 4 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 26,07* | € 32,26* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 24,74* | € 33,73* | | | | Lager 6922 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 33,83* | € 43,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|