| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-12213-D44-31345047010 Herst.-Nr.: 31345047010 EAN/GTIN: 4014586370675 |
| |
|
| | |
| Kabel mit Stecker #31345047010 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 700 g | Länge: | 150 mm | Breite: | 430 mm | Höhe: | 65 mm | Herkunftsland: | RO |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 29,23* | € 42,30* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 30,19* | € 42,97* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 34,69* | € 49,17* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 37,03* | € 52,52* | | | | Lager 6922 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 40,40* | € 56,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|