Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUME, Klein-Rollenbahn, KS-Rollen, 1987,5 mm,, Bahn-B 600 mm, Achsabst. 37,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922-10949-D57-AA132R20601
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA132R20601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinrollenbahn
Kunststoffrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Klein-Rollenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 600 mm, Achsabstand 37,5 mm, Rollendurchm. 30 mm, Gerade 1987,5 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
40,000 kg
Breite:
64,00 cm
Höhe:
8,00 cm
Länge:
200,00 cm
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 468,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,27*
€ 665,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,54*
€ 659,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,73*
€ 633,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,86*
€ 609,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,77*
€ 557,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.