| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-4099803083231 Herst.-Nr.: 100175902 EAN/GTIN: 4099803083231 |
|
|
| | |
| '- Junior Spiel- und Trainingsball in Addglue Technologie - 44% leichter als Erwachsenenbälle (290 Gramm) - empfohlen für Kinder bis zu 10 Jahren - haltbares und weiches Material aus Polyurethan mit einer speziellen Schaumlaminierung sorgt für gute Spieleigenschaften - spezielle Ballkonstruktion zur Unterstützung der Formstabilität - "High-Air-Retention"-Blase sorgt für sehr geringen Luftdruckverlust - 32-Panel Konstruktion
Weitere Informationen: | | Materialfarbbezeichnung: | weiß/fluo orange/marine | Größe: | 5 | Ursprungsland: | Pakistan | Zolltarifnummer (WA_NR): | 95066200 | Gewicht in kg: | 0,45 | Hinweis zur Abbildung: | Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen. |
|
| | |
| | | |
| |