| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-4062075181042 Herst.-Nr.: 8292315 EAN/GTIN: 4062075181042 |
|
|
| | |
| Perfekter Begleiter für deine Laufeinheit an warmen Tagen. Die kurze Tight überzeugt mit ihren praktischen Extras und einem hohen Tragekomfort. Feuchtigkeitsregulierendes Funktionsmaterial Flachnähte für optimalen Tragekomfort Breiter Bund mit integriertem, schmalen Gummiband für optimalen Halt Gedoppelte Eingrifftasche hinten im Bund Aufgesetzte Taschen an den Seiten Reflektierende Elemente am Oberschenkel Spezieller Damenschnitt Material: 80% Polyester, 20% Elasthan Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Zielgruppe: | Damen | Zolltarifnummer (WA_NR): | 61046300000 | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| |