Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIX WINGS Sporttasche mit Bodenfach S gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIX WINGS Sporttasche mit Bodenfach S gelb/schwarz
SIX WINGS Sporttasche mit Bodenfach S gelb/schwarz
SIX WINGS Sporttasche mit Bodenfach S gelb/schwarz
Artikel-Nr.:
     6906-4062075166209
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     7232313
EAN/GTIN:
     4062075166209
Suchbegriffe:
Sporttasche
Sporttaschen
erima sporttasche
sporttasche
Sauber getrennt: Die praktische und strapazierfähige Bodenfachtasche sorgt für Ordnung. Neu aufgelegt: Der Nachfolger der CLUB 5 Sporttasche mit Bodenfach kommt mit dem gleichen Aufbau und Material sowie einem leicht geänderten Design mit modernem SIX WINGS Print Integriertes Bodenfach Optimale Konstruktion für größtmöglichen Stauraum Seitentasche aus Mesh-Material Verstellbarer Schultergurt Optimale Veredelungsmöglichkeiten
Material: 100% 600D Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/schwarz
Zolltarifnummer (WA_NR):
42029291900
Ursprungsland:
CN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.