Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIX WINGS Sporttasche L slate grey/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIX WINGS Sporttasche L slate grey/schwarz
SIX WINGS Sporttasche L slate grey/schwarz
SIX WINGS Sporttasche L slate grey/schwarz
Artikel-Nr.:
     6906-4062075165868
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     7232301
EAN/GTIN:
     4062075165868
Suchbegriffe:
Sporttasche
Sporttaschen
erima sporttasche
sporttasche
Geräumige Sporttasche mit praktischen Extras und modernem SIX WINGS Design. Neu aufgelegt: Der Nachfolger der CLUB 5 Sporttasche kommt mit dem gleichen Aufbau und Material sowie einem leicht geänderten Design mit modernem SIX WINGS Print Optimale Konstruktion für größtmöglichen Stauraum Seitentaschen mit integriertem Nassfach und Belüftung Speziell fixierte Tragegurte für längere Haltbarkeit Verstellbarer Schultergurt Optimale Veredelungsmöglichkeiten
Material: 100% 600D Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
slate grey/schwarz
Zolltarifnummer (WA_NR):
42029291900
Ursprungsland:
CN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.