Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sporttasche Challenge, schwarz meliert, M (ca. 55 Liter)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sporttasche Challenge, schwarz meliert, M (ca. 55 Liter)
Sporttasche Challenge, schwarz meliert, M (ca. 55 Liter)
Artikel-Nr.:
     6906-4059562486438
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562486438
Suchbegriffe:
Sporttasche
Sporttaschen
jako sporttasche
sporttasche
  • Polyester 600 D
  • Geräumiges Hauptfach mit umlaufendem 2-Wege-Reißverschluss
  • Reißverschlussfach auf der linken Seite
  • Tiefes Nassfach mit Reißverschluss auf der rechten Seite
  • Schlüsseltasche mit Reißverschluss im Hauptfach
  • Größenverstellbarer, abnehmbarer Schultergurt
Weitere Informationen:
Modell:
1921
Material 1:
100 % Polyester
Zolltarifnummer (WA_NR):
42029291900
Herkunftsland:
PK
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
schwarz meliert
Größe:
M (ca. 55 Liter)
Weitere Suchbegriffe: sporttasche m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.