Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rucksacktasche JAKO, chili rot, L (ca. 35 Liter)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rucksacktasche JAKO, chili rot, L (ca. 35 Liter)
Rucksacktasche JAKO, chili rot, L (ca. 35 Liter)
Artikel-Nr.:
     6906-4059562373530
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562373530
  • Junior 50 x 27 x 28 cm (LxBxH)
  • Senior 60 x 34 x 30 cm (LxBxH)?
  • Die Träger des Rucksacks können im Boden verstaut werden
  • Geräumiges Hauptfach mit umlaufendem 2-Wege-Reißverschluss
  • Reißverschlussfach auf der linken Seite
  • Tiefes Nassfach mit Reißverschluss auf der rechten Seite
  • Kleine Innentasche mit Reißverschluss im Hauptfach
  • Größenverstellbarer, abnehmbarer Schultergurt
Weitere Informationen:
Modell:
1989
Material 1:
Polyester 600 D
Material 2:
100 % Polyester
Zolltarifnummer (WA_NR):
42029291900
Herkunftsland:
CN
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
chili rot
Größe:
L (ca. 35 Liter)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.