Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rucksacktasche JAKO, schwarz, M (ca. 25 Liter)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rucksacktasche JAKO, schwarz, M (ca. 25 Liter)
Rucksacktasche JAKO, schwarz, M (ca. 25 Liter)
Artikel-Nr.:
     6906-4059562373509
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562373509
  • Junior 50 x 27 x 28 cm (LxBxH)
  • Senior 60 x 34 x 30 cm (LxBxH)?
  • Die Träger des Rucksacks können im Boden verstaut werden
  • Geräumiges Hauptfach mit umlaufendem 2-Wege-Reißverschluss
  • Reißverschlussfach auf der linken Seite
  • Tiefes Nassfach mit Reißverschluss auf der rechten Seite
  • Kleine Innentasche mit Reißverschluss im Hauptfach
  • Größenverstellbarer, abnehmbarer Schultergurt
Weitere Informationen:
Modell:
1989
Material 1:
Polyester 600 D
Material 2:
100 % Polyester
Zolltarifnummer (WA_NR):
42029291900
Herkunftsland:
CN
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
schwarz
Größe:
M (ca. 25 Liter)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.