Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jogginganzug Premium Basics mit Kapuze marine meliert Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jogginganzug Premium Basics mit Kapuze marine meliert Größe S
Jogginganzug Premium Basics mit Kapuze marine meliert Größe S
Artikel-Nr.:
     6906-4059562273670
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562273670
  • Double-Tech-Knit
  • Premium Label
  • Zippergarage
  • Elastischer Bund mit Kordelzug
  • Kapuze
  • Seitentaschen
  • Seitentaschen mit Reißverschluss
  • Moderne Melange-Optik
  • Kapuze mit Kordelzug
Weitere Informationen:
Modell:
M9729
Material 1:
81 % Polyester, 14 % Viskose, 5 % Elasthan
Zolltarifnummer (WA_NR):
61023090000
Geschlecht:
Men
Farbe:
Blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,93*
€ 147,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,53*
€ 145,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,02*
€ 140,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,82*
€ 133,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,35*
€ 114,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.