Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sporttasche Classico mit Bodenfach sportgrün Junior


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sporttasche Classico mit Bodenfach sportgrün Junior
Sporttasche Classico mit Bodenfach sportgrün Junior
Artikel-Nr.:
     6906-4059562017212
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562017212
Suchbegriffe:
Sporttasche
Sporttaschen
jako sporttasche
sporttasche
  • Geräumiges Hauptfach mit umlaufendem 2-Wege-Reißverschluss
  • Bodenfach (Höhe Gr. 1: 10 cm, Gr. 2, 3: 14 cm)
  • Mesh-Fach auf der linken Seite
  • Tiefes Nassfach mit Reißverschluss auf der rechten Seite
  • Kleine Innentasche mit Reißverschluss im Hauptfach
  • Abnehmbarer und verstellbarer Schultertragegurt
  • Größe: Bambini 38 x 21 x 32 cm (L x B x H)
  • Junior 50 x 30 x 38 cm (L x B x H)
  • Senior 60 x 32 x 43 cm (LxBxH)
Weitere Informationen:
Modell:
2050
Material 1:
Polyester 600 D
Material 2:
100 % Polyester
Zolltarifnummer (WA_NR):
42029291900
Herkunftsland:
CN
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
Grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.