Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sporttasche Classico rot Bambini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sporttasche Classico rot Bambini
Sporttasche Classico rot Bambini
Artikel-Nr.:
     6906-4059562016994
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562016994
Suchbegriffe:
Sporttasche
Sporttaschen
jako sporttasche
sporttasche
  • Geräumiges Hauptfach mit umlaufendem 2-Wege-Reißverschluss
  • Mesh-Fach auf der linken Seite
  • Tiefes Nassfach mit Reißverschluss auf der rechten Seite
  • Kleine Innentasche mit Reißverschluss im Hauptfach
  • Abnehmbarer und verstellbarer Schultertragegurt
  • Bambini 38 x 21 x 28 cm (LxBxH)
  • Junior 59 x 30 x 30 cm (LxBxH)
  • Senior 55 x 35 x 32 cm (LxBxH)
Weitere Informationen:
Modell:
1950
Material 1:
Polyester 600 D
Material 2:
100 % Polyester
Zolltarifnummer (WA_NR):
42029291900
Herkunftsland:
CN
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
Rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.