Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uhlport Score 26 1/4 Zip Top, schwarz/weiß, Größe 152


Menge:  Stück  
Produktinformationen
uhlport Score 26 1/4 Zip Top, schwarz/weiß, Größe 152
uhlport Score 26 1/4 Zip Top, schwarz/weiß, Größe 152
uhlport Score 26 1/4 Zip Top, schwarz/weiß, Größe 152
uhlport Score 26 1/4 Zip Top, schwarz/weiß, Größe 152
uhlport Score 26 1/4 Zip Top, schwarz/weiß, Größe 152
uhlport Score 26 1/4 Zip Top, schwarz/weiß, Größe 152
Artikel-Nr.:
     6906-4051309991403
Hersteller:
     Uhlsport
Herst.-Nr.:
     100224601
EAN/GTIN:
     4051309991403
Suchbegriffe:
Bekleidung Teamsport
Trainingsanzüge gestrickt
Trainingsanzüge gestrickt uhlsport
- Quarter Zip Top im Score-Design
- elastische Ripp-Einsätze am Ärmel
- Stehkragen mit Reißverschluss
- gedruckter uhlsport Schriftzug auf der Brust und Logos auf den Ärmeln
- hergestellt aus recyceltem Polyester ("FOR THE PLANET")

Material: 100% Polyester (recycelt)
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
schwarz/weiß
Größe:
152
Ursprungsland:
Myanmar
Zolltarifnummer (WA_NR):
61103099
Gewicht in kg:
0,4
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.