Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uhlport ESSENTIAL PRO PANT, dark grau melange, Größe 140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
uhlport ESSENTIAL PRO PANT, dark grau melange, Größe 140
uhlport ESSENTIAL PRO PANT, dark grau melange, Größe 140
uhlport ESSENTIAL PRO PANT, dark grau melange, Größe 140
uhlport ESSENTIAL PRO PANT, dark grau melange, Größe 140
uhlport ESSENTIAL PRO PANT, dark grau melange, Größe 140
uhlport ESSENTIAL PRO PANT, dark grau melange, Größe 140
Artikel-Nr.:
     6906-4051309790969
Hersteller:
     Uhlsport
Herst.-Nr.:
     100518415
EAN/GTIN:
     4051309790969
Suchbegriffe:
Bekleidung Freizeit
Bekleidung Herren
Bekleidung Herren uhlsport
Casual Hosen
- Essential Pro Pant mit seitlichem, getaptem uhlsport Reißverschluss
- innovativer Materialmix sorgt für optimalen Tragekomfort
- moderner Schnitt für ideale Bewegungsfreiheit
- seitliche Taschen
- Ripp-Bündchen am Beinabschluss
- Silkon uhlsport-wording auf linkem Bein
Material: 72% Baumwolle, 28% Polyester
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
dark grau melange
Größe:
140
Ursprungsland:
China
Zolltarifnummer (WA_NR):
61046200
Gewicht in kg:
0,378
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.