Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kempa Schienbeinschützerhalter 6,5 cm (3 Paar), maisgelb, Größe NOSIZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kempa Schienbeinschützerhalter 6,5 cm (3 Paar), maisgelb, Größe NOSIZE
Kempa Schienbeinschützerhalter 6,5 cm (3 Paar), maisgelb, Größe NOSIZE
Artikel-Nr.:
     6906-4045643022015
Hersteller:
     Kempa
Herst.-Nr.:
     1006963040001
EAN/GTIN:
     4045643022015
Suchbegriffe:
Persönliche Schutzausrüstung
Bandagen
Bandagen uhlsport
Bandagen-Pakete
Breite Variante:
- Elastischer breiter Riemen (6,5 cm)
- Mit Klettverschluss zur Befestigung des Schienbeinschützers
Material: 80% Polyester, 20% Latex
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
maisgelb
Größe:
NOSIZE
Ursprungsland:
Indonesia
Zolltarifnummer (WA_NR):
63079010
Gewicht in kg:
0,122
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.