Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kempa ZUBEHÖR-/BALLTASCHE, schwarz, Größe NOSIZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kempa ZUBEHÖR-/BALLTASCHE, schwarz, Größe NOSIZE
Kempa ZUBEHÖR-/BALLTASCHE, schwarz, Größe NOSIZE
Kempa ZUBEHÖR-/BALLTASCHE, schwarz, Größe NOSIZE
Artikel-Nr.:
     6906-4007513609498
Hersteller:
     Kempa
Herst.-Nr.:
     200480501
EAN/GTIN:
     4007513609498
Suchbegriffe:
Ballaufbewahrung
Ballnetz
Ballsack
Balltasche
funktionelle Zubehör-/Balltasche mit Kordel, u. a. geeignet für den Transport eines geharzten Handballs.
Gr. 35cm x 34cm

Material:
100% Polyester
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
schwarz
Größe:
NOSIZE
Ursprungsland:
China
Zolltarifnummer (WA_NR):
42029291
Gewicht in kg:
0,045
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: kempa ballnetz, ballaufbewahrung, Taschen, Taschen Kempa, Balltaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.