Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft ADV Warm Intensity LS W S JADE-OPAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft ADV Warm Intensity LS W S JADE-OPAL
Craft ADV Warm Intensity LS W S JADE-OPAL
Artikel-Nr.:
     6906-1912644-622678-4
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1912644-622678-4
EAN/GTIN:
     7318573764735
Warmes 3D-Strickjersey mit reduzierten Nähten, eng anliegendem Schnitt, hohem Stretch Anteil und gebürsteter Innenseite. Optimale Thermoregulierung. • Tight fit • 3D-Strick und sportspezifische Passform • Leichtes, wärmendes Garn für optimale Thermoregulation • Nahtloser Body • Bodymapping • Hält warm und trocken • Optimale Bewegungsfreiheit • Zusätzliche Isolierung an Stellen wo mehr Wärme benötigt wird
Weitere Informationen:
Modell:
1912644
Größe:
S
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Women
Material:
73% Polyester 20% Polyamid (recycelt) 7% Elastan
Farbe:
JADE-OPAL
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6109902000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.