Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft ADV Backcountry Pants W S Slate-Jade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft ADV Backcountry Pants W S Slate-Jade
Craft ADV Backcountry Pants W S Slate-Jade
Artikel-Nr.:
     6906-1912439-992622-4
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1912439-992622-4
EAN/GTIN:
     7318573769785
Vielseitige Hose aus wind- und wasserdichtem 3-Lagen-Material mit hoher Atmungsaktivität. Innenseiten mit wärmendem Netz-Futter für mehr Wärme. Bund verstellbar, Zwei Reißverschlusstaschen und Schneefang an den Beinabschlüssen. WP 10.000 / MVP 10.000 • Tight fit • WP 10.000 / MVP 10.000 • Netzfütterung für mehr Wärme und Komfort • Zwei Taschen vorne mit Reißverschluss • Verstärkte Beinabschlüsse • Reißverschluss an den Beinabschlüssen für leichteren Einstieg • Schneefang an den Beinabschlüssen • Elastischer Bund
Weitere Informationen:
Modell:
1912439
Größe:
S
Ursprungsland:
VN
Geschlecht:
Women
Material:
Body: Vorne: 100% Polyester (recycelt) Mitte: 100% Polyurethan Rückseite: 100% Polyester Futter: 100% Polyester
Farbe:
Slate-Jade
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6204633990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,21*
€ 157,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,13*
€ 154,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,87*
€ 148,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,27*
€ 139,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,72*
€ 122,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.