Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft ADV Backcountry Pants W XL Ash-Glow


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft ADV Backcountry Pants W XL Ash-Glow
Craft ADV Backcountry Pants W XL Ash-Glow
Artikel-Nr.:
     6906-1912439-914716-7
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1912439-914716-7
EAN/GTIN:
     7318573769754
Vielseitige Hose aus wind- und wasserdichtem 3-Lagen-Material mit hoher Atmungsaktivität. Innenseiten mit wärmendem Netz-Futter für mehr Wärme. Bund verstellbar, Zwei Reißverschlusstaschen und Schneefang an den Beinabschlüssen. WP 10.000 / MVP 10.000 • Tight fit • WP 10.000 / MVP 10.000 • Netzfütterung für mehr Wärme und Komfort • Zwei Taschen vorne mit Reißverschluss • Verstärkte Beinabschlüsse • Reißverschluss an den Beinabschlüssen für leichteren Einstieg • Schneefang an den Beinabschlüssen • Elastischer Bund
Weitere Informationen:
Modell:
1912439
Größe:
XL
Ursprungsland:
VN
Geschlecht:
Women
Material:
Body: Vorne: 100% Polyester (recycelt) Mitte: 100% Polyurethan Rückseite: 100% Polyester Futter: 100% Polyester
Farbe:
Ash-Glow
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6204633990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,24*
€ 156,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,74*
€ 154,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,72*
€ 148,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,84*
€ 139,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,80*
€ 122,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.