Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft ADV Backcountry Pants M XL Slate


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft ADV Backcountry Pants M XL Slate
Craft ADV Backcountry Pants M XL Slate
Artikel-Nr.:
     6906-1912435-992000-7
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1912435-992000-7
EAN/GTIN:
     7318573769600
Vielseitige Hose aus wind- und wasserdichtem 3-Lagen-Material mit hoher Atmungsaktivität. Innenseiten mit wärmendem Netz-Futter für mehr Wärme. Bund verstellbar, Zwei Reißverschlusstaschen und Schneefang an den Beinabschlüssen. WP 10.000 / MVP 10.000 • Tight fit • WP 10.000 / MVP 10.000 • Netzfütterung für mehr Wärme und Komfort • Zwei Taschen vorne mit Reißverschluss • Verstärkte Beinabschlüsse • Reißverschluss an den Beinabschlüssen für leichteren Einstieg • Schneefang an den Beinabschlüssen • Elastischer Bund
Weitere Informationen:
Modell:
1912435
Größe:
XL
Ursprungsland:
VN
Geschlecht:
Men
Material:
Body: Vorne: 100% Polyester (recycelt) Mitte: 100% Polyurethan Rückseite: 100% Polyester Futter: 100% Polyester
Farbe:
Slate
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6103430000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,12*
€ 157,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,04*
€ 154,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,78*
€ 148,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,19*
€ 139,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,06*
€ 122,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.