Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft PRO Nordic Race Jacket M L Amber-Multi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft PRO Nordic Race Jacket M L Amber-Multi
Craft PRO Nordic Race Jacket M L Amber-Multi
Artikel-Nr.:
     6906-1912407-549007-6
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1912407-549007-6
EAN/GTIN:
     7318573766104
High-Performance Jacke aus hochfunktionellem, elastischem 3-Lagen-Material. Die Jacke verfügt über gebürstetes Jersey am Rücken, Laser-Cuts für bessere Belüftung, versiegelte Nähte an der Vorderseite, einen Gummizug und aerodynamische Passform für maximale Geschwindigkeit. • Tight fit • WP 15.000 / MVP 10.000 • Aerodynamischer Schnitt • Laser-Cut Belüftungsöffnungen • Durchgehender Reißverschluss vorne • Versiegelte Nähte vorne • Versiegelte Bund- und Ärmelabschlüsse • Zwei Taschen mit Reißverschluss vorne • Gebürstetes, leichtes Jersey auf der Rückseite • Breiter, elastischer Bund auf der Rückseite für optimalen Sitz
Weitere Informationen:
Modell:
1912407
Größe:
L
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
Body vorne & Ärmel: Vorne: 100% Polyester (recycelt) Mitte: 100% Polyurethan Rückseite: 100% Polyester (recycelt) Rücken: 88% Polyester (recycelt) 12% Elastan
Farbe:
Amber-Multi
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6101309000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,08*
€ 207,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,21*
€ 204,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,31*
€ 196,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,71*
€ 180,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,54*
€ 162,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.