Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Tshirt Progress 2.0 GK LS Jersey W L Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Tshirt Progress 2.0 GK LS Jersey W L Black
Craft Tshirt Progress 2.0 GK LS Jersey W L Black
Artikel-Nr.:
     6906-1912227-625000-6
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1912227-625000-6
EAN/GTIN:
     7318573774680
Modernes Torwarttrikot aus einem leichten und elastischen Material mit hervorragendem Feuchtigkeitstransport für maximale Leistung. Mesh-Einsätze an den Achseln sorgen für ein effizientes Körpertemperaturmanagement. Die hohe Elastizität gewährleistet eine hervorragende Paßform und optimale Bewegungsfreiheit.
Weitere Informationen:
Modell:
1912227
Größe:
L
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Women
Material:
100% Polyester
Farbe:
Black
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6109902000
... > Lager 6906 > Craft > Tshirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.