Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Singlet Progress Reversible Basket Singlet M L Club Cobolt/White


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Singlet Progress Reversible Basket Singlet M L Club Cobolt/White
Craft Singlet Progress Reversible Basket Singlet M L Club Cobolt/White
Artikel-Nr.:
     6906-1911109-346900-6
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1911109-346900-6
EAN/GTIN:
     7318573581851
Progress Reversible Basket Singlet ist ein modernes Basketballtrikot, das beidseitig getragen werden kann. Das Singlet aus einlagigem recyceltem Material bietet ein feines, leichtes und sehr funktionelles Wendedesign. Außerdem fühlt es sich weich an und hat eine weite Paßform, um hohen Komfort und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit zu bieten. • Recyceltes Polyester • Einlagiges Wendedesign • Weiches, elastisches Material für erhöhte Atmungsaktivität • Weite Paßform • Weite Ärmelöffnungen
Weitere Informationen:
Modell:
1911109
Größe:
L
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
100% Polyester - recycled
Farbe:
Club Cobolt/White
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6109902000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 32,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.