Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Singlet Progress Basket Singlet M XS Navy blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Singlet Progress Basket Singlet M XS Navy blue
Artikel-Nr.:
     6906-1911103-390000-3
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1911103-390000-3
EAN/GTIN:
     7318573810340
Progress Basket Singlet ist ein klassisches Wettkampf-Basketballtrikot, das sich durch eine topmoderne Funktionalität auszeichnet. Das Singlet aus leichtem, recyceltem Polyester bietet eine erhöhte Atmungsaktivität und einen hohen Feuchtigkeitstransport für optimale Leistung. Außerdem fühlt es sich weich an und hat eine weite Paßform, um hohen Komfort und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit zu bieten. • Recyceltes Polyester • Weiches, elastisches Material für erhöhte Bewegungsfreiheit • Weite Paßform • Weite Ärmelöffnungen • V-Ausschnitt
Weitere Informationen:
Modell:
1911103
Größe:
XS
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
100% Polyester - recycled
Farbe:
Navy blue
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6109902000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 28,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.