| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-1910535-812000-6 Herst.-Nr.: 1910535-812000-6 EAN/GTIN: 7318573696159 |
|
|
| | |
| Hochtechnisches Bike Jersey mit hervorragender Aerodynamik für mehr Geschwindigkeit. Bodymapping mit unterschiedlichen Strukturen sorgen für optimalen Luftstrom und minimalem Luftwiderstand. Extra lange Ärmel mit Raw-Cut Bundabschlüssen. • Torso aus sehr leichtem Material • Kanalfasern an den Ärmeln verbessern die Aerodynamik. • Extra lange Ärmel mit Raw-Cut Bundabschlüssen • 4 Rückentaschen (1 Tasche mit Reißverschluss) • Elastischer Bund Weitere Informationen: | | Modell: | 1910535 | Größe: | L | Ursprungsland: | CN | Geschlecht: | Men | Material: | Hauptmaterial: 92% Polyester, 8% Elastan, Ärmel: 87% Polyester, 13% Elastan | Farbe: | Swale | Waschhinweis: | MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher | Zolltarifnummer (WA_NR): | 6110309100 |
|
| | |
| | | |
| |