Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Adv Aero Jersey M S Multi-Giallo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Adv Aero Jersey M S Multi-Giallo
Craft Adv Aero Jersey M S Multi-Giallo
Artikel-Nr.:
     6906-1910535-007541-4
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1910535-007541-4
EAN/GTIN:
     7318573696098
Hochtechnisches Bike Jersey mit hervorragender Aerodynamik für mehr Geschwindigkeit. Bodymapping mit unterschiedlichen Strukturen sorgen für optimalen Luftstrom und minimalem Luftwiderstand. Extra lange Ärmel mit Raw-Cut Bundabschlüssen. • Torso aus sehr leichtem Material • Kanalfasern an den Ärmeln verbessern die Aerodynamik. • Extra lange Ärmel mit Raw-Cut Bundabschlüssen • 4 Rückentaschen (1 Tasche mit Reißverschluss) • Elastischer Bund
Weitere Informationen:
Modell:
1910535
Größe:
S
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
Hauptmaterial: 92% Polyester, 8% Elastan, Ärmel: 87% Polyester, 13% Elastan
Farbe:
Multi-Giallo
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher
Zolltarifnummer (WA_NR):
6110309100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,06*
€ 85,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,66*
€ 85,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.