| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-1910528-914000-4 Herst.-Nr.: 1910528-914000-4 EAN/GTIN: 7318573689588 |
|
|
| | |
| Weiches, elastisches Bike Jersey aus recyceltem Polyester, mit hervorragendem Feuchtigkeitstransport. Durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz, 3 Rückentaschen. Bund hinten auf der Innenseite verstärkt für optimalen Sitz. • Optimaler Feuchtigkeitstransport und hoher Tragekomfort Weitere Informationen: | | Modell: | 1910528 | Größe: | S | Ursprungsland: | CN | Geschlecht: | Men | Material: | 100% recyceltes Polyester | Farbe: | Ash | Waschhinweis: | MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;DoNotIron;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;CloseAllZippersVelcroButtonsBeforeWash | Zolltarifnummer (WA_NR): | 6110309100 |
|
| | |
| | | |
| |