Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft CORE DRY String W XS BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft CORE DRY String W XS BLACK
Craft CORE DRY String W XS BLACK
Artikel-Nr.:
     6906-1910444-999000-3
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1910444-999000-3
EAN/GTIN:
     7318573511865
Leichter, atmungsaktiver String mit hervorragendem Feuchtigkeitstransport für das tägliche Training. Großartiger Tragekomfort. • Atmungsaktiv • Feuchtigkeitstransport
Weitere Informationen:
Modell:
1910444
Größe:
XS
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Women
Material:
87% Polyester - recycelt, 13% Elastan
Farbe:
BLACK
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6108220000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,61*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.