Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft CORE DRY String W L NUDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft CORE DRY String W L NUDE
Craft CORE DRY String W L NUDE
Artikel-Nr.:
     6906-1910444-717000-6
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1910444-717000-6
EAN/GTIN:
     7318573511780
Leichter, atmungsaktiver String mit hervorragendem Feuchtigkeitstransport für das tägliche Training. Großartiger Tragekomfort. • Atmungsaktiv • Feuchtigkeitstransport
Weitere Informationen:
Modell:
1910444
Größe:
L
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Women
Material:
87% Polyester - recycelt, 13% Elastan
Farbe:
NUDE
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6108220000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.