Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft CORE DRY Brief M S BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft CORE DRY Brief M S BLACK
Craft CORE DRY Brief M S BLACK
Artikel-Nr.:
     6906-1910437-999000-4
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1910437-999000-4
EAN/GTIN:
     7318573554091
Leichte, atmungsaktive Brief mit hohem Feuchtigkeitstransport und hervorragendem Tragekomfort für das tägliche Training. • Atmungsaktiv • Feuchtigkeitstransport
Weitere Informationen:
Modell:
1910437
Größe:
S
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
87% Polyester - recycelt, 13% Elastan
Farbe:
BLACK
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6107120000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.