Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Active Extreme X Wind LS M S BLACK-GRANITE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Active Extreme X Wind LS M S BLACK-GRANITE
Craft Active Extreme X Wind LS M S BLACK-GRANITE
Artikel-Nr.:
     6906-1909692-999985-4
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1909692-999985-4
EAN/GTIN:
     7318573418973
Eng anliegendes Langarmshirt mit hervorragendem Körpertemperaturmanagement und Windschutz an der Vorderseite. Recycelte Materialien. • Tight fit • Dünnes, leichtes und sehr elastisches Material • Coolmax-Air® für besseren Feuchtigkeitstransport und Kühlung • Flachnähte die der Bewegung folgen • Elastischer Windschutz vorne • Dieses Produkt wird aus SeaQual-Polyester produziert, das aus recyceltem Kunststoff aus dem Meer hergestellt wird
Weitere Informationen:
Modell:
1909692
Größe:
S
Ursprungsland:
LT
Geschlecht:
Men
Material:
40% Polyester (SeaQual) 39% Polyester "Coolmax" 21% Polyester (recycelt), Vorderseite: 100% Polyester, Membrane: 100% Polyester
Farbe:
BLACK-GRANITE
Zertifizierung:
RecycledMaterials;OekoTex
Zolltarifnummer (WA_NR):
6109902000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,14*
€ 85,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,64*
€ 85,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,53*
€ 79,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.