| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-1909689-999985-8 Herst.-Nr.: 1909689-999985-8 EAN/GTIN: 7318573420808 |
|
|
| | |
| Boxer mit ergonomischer Passform, exzellentem Körpertemperaturmanagement und Windschutz vorne. Recycelte Materialien. • Tight fit • Dünnes, leichtes und sehr elastisches Material • Coolmax-Air® für besseren Feuchtigkeitstransport und Kühlung • Flachnähte die der Bewegung folgen • Elastischer Windschutz vorne • Dieses Produkt wird aus SeaQual-Polyester produziert, das aus recyceltem Kunststoff aus dem Meer hergestellt wird Weitere Informationen: | | Modell: | 1909689 | Größe: | XXL | Ursprungsland: | LT | Geschlecht: | Women | Material: | 40% Polyester (SeaQual) 39% Polyester "Coolmax" 21% Polyester (recycelt), Vorderseite vorne: 100% Polyester, Vorderseite hinten 100% Polyester Membrane | Farbe: | BLACK-GRANITE | Zertifizierung: | RecycledMaterials;OekoTex | Zolltarifnummer (WA_NR): | 6108220000 |
|
| | |
| | | |
| |