Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Active Extreme X Wind Boxer W XL BLACK-GRANITE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Active Extreme X Wind Boxer W XL BLACK-GRANITE
Craft Active Extreme X Wind Boxer W XL BLACK-GRANITE
Artikel-Nr.:
     6906-1909689-999985-7
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1909689-999985-7
EAN/GTIN:
     7318573420792
Boxer mit ergonomischer Passform, exzellentem Körpertemperaturmanagement und Windschutz vorne. Recycelte Materialien. • Tight fit • Dünnes, leichtes und sehr elastisches Material • Coolmax-Air® für besseren Feuchtigkeitstransport und Kühlung • Flachnähte die der Bewegung folgen • Elastischer Windschutz vorne • Dieses Produkt wird aus SeaQual-Polyester produziert, das aus recyceltem Kunststoff aus dem Meer hergestellt wird
Weitere Informationen:
Modell:
1909689
Größe:
XL
Ursprungsland:
LT
Geschlecht:
Women
Material:
40% Polyester (SeaQual) 39% Polyester "Coolmax" 21% Polyester (recycelt), Vorderseite vorne: 100% Polyester, Vorderseite hinten 100% Polyester Membrane
Farbe:
BLACK-GRANITE
Zertifizierung:
RecycledMaterials;OekoTex
Zolltarifnummer (WA_NR):
6108220000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.