Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Singlet Pro Control Impact SL M S Navy/White


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Singlet Pro Control Impact SL M S Navy/White
Craft Singlet Pro Control Impact SL M S Navy/White
Artikel-Nr.:
     6906-1908234-390900-4
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1908234-390900-4
EAN/GTIN:
     7318573229821
Intensiviere Dein Spiel mit diesem hochwertigen ärmellosen Oberteil. Das Pro Control Impact SL, aus leichtem, atmungsaktivem Material, besteht zu knapp 100% aus recyceltem Polyester - für einen besseren ökologischen Fußabdruck. Aus leichtem, elastischem und recyceltem Polyestergewebe mit hervorragender Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport und maximaler Bewegungsfreiheit. Mesh-Einsätze sorgen für eine verbesserte Belüftung. Viel Platz für das Branding mit Club-, Sponsor-, oder Firmenlogos. • Leichtes, atmungsaktives Material • Mesh-Einsätze für bessere Belüftung • Lockere Paßform • Platz für Club-, Sponsor-, oder Firmenlogos • Ärmellos • Recyceltes Polyester für besseren ökologischen Fußabdruck
Weitere Informationen:
Modell:
1908234
Größe:
S
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
Vorne: 100% Polyester (recycelt) Rückseite: 97% Polyester (recycelt) 3% Polyester
Farbe:
Navy/White
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6109902000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 28,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.