| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-1906748-999000-5 Herst.-Nr.: 1906748-999000-5 EAN/GTIN: 7318572915855 |
|
|
| | |
| Warme Trägerhose mit wind- und wasserdichter Front. Innen gebürstet für Wärme und Komfort. Design Elemente die dafür sorgen, daß du im Dunkeln gesehen wirst. Infinity C2 Pad. • Wind- und wasserdichtes Material vorne • Thermisches, funktionelles Material auf der Rückseite • Gebürstete Innenseite für Wärme und Komfort • Extra verstärktes, elastisches Material im Sitzbereich für mehr Wärme • Ergonomisches Design • 360° Design-Elemente sorgen dafür, daß du im Dunkeln gesehen wirst • Beinabschlüsse mit Reißverschluss • Infinity C2 Pad • Infinity C2 Pad men Weitere Informationen: | | Modell: | 1906748 | Größe: | M | Ursprungsland: | CN | Geschlecht: | Men | Material: | Hauptmaterial: Außen: 83% Polyamid 17% Elastan Mitte 100% Polyurethan Innenseite 100% Polyester, Rückseite: 87% Polyester, 13% Elastan, Gesäßbereich: 85% Polyamid, 15% Elastan, Träger: 80% Polyamid, 20% Elastan | Farbe: | Black | Waschhinweis: | MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;DoNotIron;DoNotDryClean | Zertifizierung: | RecycledMaterials;Ventair | Zolltarifnummer (WA_NR): | 6203431900 |
|
| | |
| | | |
| |