Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Siberian 2.0 Glove S/8 Flumino/Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Siberian 2.0 Glove S/8 Flumino/Black
Craft Siberian 2.0 Glove S/8 Flumino/Black
Artikel-Nr.:
     6906-1906572-851999-8
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1906572-851999-8
EAN/GTIN:
     7318572965157
Warmer, wind- / wasserdichter Handschuh mit Fleece-Innenfutter und Silikonprints in der Handinnenfläche. • Wind- und wasserdichtes Material • Fleecebesatz innen für Wärme und Komfort • Weiches, wasserabweisendes Softshell auf Handinnenseite • Silikonprint in der Handinnenfläche für extra Grip • Über Klettverschluss verstellbar • Ergonomische Passform • Weiches Frottee am Daumen • Design-Elemente sorgen dafür, daß du im Dunkeln gesehen wirst
Weitere Informationen:
Modell:
1906572
Größe:
S/8
Ursprungsland:
PK
Geschlecht:
Men;Women
Material:
Oben: Vorne: 94% Polyester 6% Elastan Mitte: 100% Polyurethan Hinten: 100% Polyester Innen: 100% Polyester, Isolierung: 100% Polyester
Farbe:
Flumino/Black
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;DoNotIron;DoNotDryClean
Zertifizierung:
RecycledMaterials
Zolltarifnummer (WA_NR):
6116930000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.