| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-1906144-999000-11 Herst.-Nr.: 1906144-999000-11 EAN/GTIN: 7318572866997 |
|
|
| | |
| Wind- und wasserabweisender Handschuh mit Silikonprint an der Handinnenfläche für optimalen Halt. • Stoßdämpfende Gel-Einsätze an den Druckpunkten • Klettverschluss • Touchscreen kompatibel • Silikonprint in der Handinnenfläche für extra Grip • Design-Elemente sorgen dafür, daß Du im Dunkeln gesehen wirst • Wasser- und windabweisend Weitere Informationen: | | Modell: | 1906144 | Größe: | XL/11 | Ursprungsland: | CN | Geschlecht: | Men;Women | Material: | Material 1 (Oben): 90% Polyester 10% Elastan, Material 2: (Handinnenfläche): 50% Polyurethan 50% Polyamid, Material 3 (Innenfutter): 100% Polyester | Farbe: | Black | Zolltarifnummer (WA_NR): | 6116930000 |
|
| | |
| | | |
| |