Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Bag Squad Shoebag Onesize one size Team Green


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Bag Squad Shoebag Onesize one size Team Green
Craft Bag Squad Shoebag Onesize one size Team Green
Artikel-Nr.:
     6906-1905596-1651-0
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1905596-1651-0
EAN/GTIN:
     7318572740709
Traditionelle Tasche für deine Fußballschuhe. Das Material ist aus festem Nylon und sehr robust. Maße: 20x37x12,5 cm.
Weitere Informationen:
Modell:
1905596
Größe:
one size
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Unisex
Material:
Material 1: 300D 100% Polyester mit Polyurethan-Beschichtung Material 2: 600D 100 % Polyester mit Polyurethan-Beschichtung Material 3: 210D 100% Polyester mit Polyurethan-Beschichtung
Farbe:
Team Green
Zolltarifnummer (WA_NR):
4202929190
... > Lager 6906 > Craft > Bag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.