Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Bag Squad Duffel Medium one size Black/Bright Red


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Bag Squad Duffel Medium one size Black/Bright Red
Craft Bag Squad Duffel Medium one size Black/Bright Red
Artikel-Nr.:
     6906-1905594-9430-0
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1905594-9430-0
EAN/GTIN:
     7318572740556
Suchbegriffe:
Reisetasche
reisetasche schwarz
craft reisetasche
Alles bestens gepackt in der Squad Medium Tasche. Die Farben finden sich auch in den Trikots und Hosen wieder, sodaß ein einheitliches Mannschaftsbild gegeben ist. Die Tasche besteht aus reißfestem Nylon. Maße: 45x27x30 cm. Volumen: 33 Liter.
Weitere Informationen:
Modell:
1905594
Größe:
one size
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Unisex
Material:
Material 1: 300D 100% Polyester mit Polyurethan-Beschichtung Material 2: 600D 100 % Polyester mit Polyurethan-Beschichtung Material 3: 210D 100% Polyester mit Polyurethan-Beschichtung
Farbe:
Black/Bright Red
Zolltarifnummer (WA_NR):
4202929190
... > Lager 6906 > Craft > Bag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.