Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Tshirt Progress GK LS Jersey W M Craft Green


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Tshirt Progress GK LS Jersey W M Craft Green
Craft Tshirt Progress GK LS Jersey W M Craft Green
Artikel-Nr.:
     6906-1905591-1606-5
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1905591-1606-5
EAN/GTIN:
     7318572737396
Beim Progress Langarmtrikot sind Optik und Funktion im Einklang. Das lang geschnittene Torwarttrikot verleiht dir zu jeder Zeit im Spiel ein angenehmes Tragegefühl - bei Anstrengung oder Ruhephasen. Die speziellen Netzeinsätze unter den Armen bieten ausreichende Ventilation.
Weitere Informationen:
Modell:
1905591
Größe:
M
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Women
Material:
100% Polyester
Farbe:
Craft Green
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean
Zolltarifnummer (WA_NR):
6109902000
... > Lager 6906 > Craft > Tshirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.