Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Greatness Bike Hipster W L Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Greatness Bike Hipster W L Black
Craft Greatness Bike Hipster W L Black
Artikel-Nr.:
     6906-1905032-9999-6
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1905032-9999-6
EAN/GTIN:
     7318572686281
Dünne und superleichte Bike Hipster. Großartiger Abtransport von Feuchtigkeit und exzellente Paßform. Mit C6 Pad. • Tight fit • Entwickelt, um dich bei deinen Bike Ausfahrten angenehm zu kühlen • Exzellenter Feuchtigkeitsabtransport • Ergonomisches Design für die perfekte Sitzposition • Geringes Gewicht • Einfach unter deiner Loose-fit zu tragen • Infinity C6 Pad • Infinity C6 Pad women
Weitere Informationen:
Modell:
1905032
Größe:
L
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Women
Material:
80% Polyamid, 20% Elastan
Farbe:
Black
Zolltarifnummer (WA_NR):
6104630000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.