Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Shelter Bootie S Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Shelter Bootie S Black
Craft Shelter Bootie S Black
Artikel-Nr.:
     6906-1904453-9999-4
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1904453-9999-4
EAN/GTIN:
     7318572591844
Überschuh aus wind- und wasserabweisenden Materialien. Getapte Nähte. • Schützt die Füße bei regnerischen und kalten Verhältnissen • Alle Nähte sind durch ein wasserabweisendes Tape versiegelt • Wind- und wasserabweisendes Material mit angerauter Innenseite • Design-Elemente, die dafür sorgen, daß du im Dunkeln gesehen wirst • Klettverschluss • Neopren-Material vorne für extra Wärme • Zehen- und Fersenbereich verstärkt • Strapazierfähiger, wasserabweisender 3/4-Reißverschluss auf der Rückseite
Weitere Informationen:
Modell:
1904453
Größe:
S
Ursprungsland:
PK
Geschlecht:
Men;Women
Material:
Material 1: 100% Polyester mit PU Beschichtung, Material 2: 100% Polyamid, Material 3: Elastodiene (Membrane)
Farbe:
Black
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotTumble;DoNotBleach;DoNotIron;DoNotDryClean
Zolltarifnummer (WA_NR):
6117801000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.