Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft VASALOPPET Necktube one size Black-Slate


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft VASALOPPET Necktube one size Black-Slate
Craft VASALOPPET Necktube one size Black-Slate
Artikel-Nr.:
     6906-1904092-999992-0
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1904092-999992-0
EAN/GTIN:
     7318573713696
Das multifunktionelle Schlauchtuch ist in vielen Bereichen einzusetzen und überzeugt mit dynamischen Design in verschiedenen Farben. Das extra weiche Material verhindert das Kratzgefühl auf der Haut. • Vielseitig einsetzbar • Angenehm weiches Polyester • Multi-Sport Accessoire
Weitere Informationen:
Modell:
1904092
Größe:
one size
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Unisex
Material:
100% Polyester
Farbe:
Black-Slate
Zertifizierung:
RecycledMaterials
Zolltarifnummer (WA_NR):
6117801000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.