Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Secarerolle 2-Color, 250mx50cm, gold/silber


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-989994647
Hersteller:
     ZÖWIE
Herst.-Nr.:
     331647
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
11224428
GROSSROLLE
GESCHENKPAPIER
11270486
Die Secarerolle 2-Color hat eine Länge von 250m und einer Breite von 50cm. Mit dieser praktischen Rolle können Sie Ihre Weihnachtsdekoration mühelos gestalten und individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen.
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
Farbe:
gold/silber
Breite:
50 cm
Länge:
250 m
Hülse:
Ø 50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,83*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 125,14*
€ 148,92
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 124,59*
€ 148,26
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 117,52*
€ 139,85
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 107,44*
€ 127,85
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 95,83*
€ 114,04
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.