Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Secarerolle 2-Color, 250mx50cm, blau/silber


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-989979650
Hersteller:
     ZÖWIE
Herst.-Nr.:
     331650
EAN/GTIN:
     k.A.
Sie sind auf der Suche nach einer hochwertigen Secarerolle in den Farben silber und blau? Dann ist die ZÖWIE 331650 silberblau genau das Richtige für Sie! Diese Secarerolle ist aus Papier gefertigt und hat eine Breite von 500mm sowie eine Länge von 250 Metern. Das Papier ist strapazierfähig und langlebig, sodass Sie lange Freude daran haben werden.
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
Farbe:
blau/silber
Breite:
50 cm
Länge:
250 m
Hülse:
Ø 50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,57*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 127,21*
€ 151,38
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 126,68*
€ 150,75
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 118,80*
€ 141,37
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 109,72*
€ 130,57
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 95,57*
€ 113,73
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.